Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 7 mm
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 7 mm
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 7 mm
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 7 mm
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 7 mm
Gedore Winkelschraubendreher lang, Innen-6-kant 7 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p625361
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1729241
EAN/GTIN:
     4010886840207
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
• GEDORE Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
41,0 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schlüsselweite Sechskant:
7 mm
Schenkellänge, lang:
197
Schenkellänge, kurz:
41
Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
197,0 mm
Anzahl der Teile:
10
Gewicht kg:
0,076 kg
Abtriebsgröße:
7
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,65*
€ 6,17*
4 Tage
68
10
€ 5,45*
ab € 4,88*
€ 6,34*
7 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 6,63*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 4,74*
€ 6,65*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,46*
€ 6,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1523988
ab € 26,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.