Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 1.04/3A Spann-T.200mm Spann-W.350mm 2armig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1256514
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1307940
EAN/GTIN:
     4036976107227
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Für sicheres und schnelles Abziehen von Scheiben · Rädern · Kugellager usw. · Kräftige · ergonomisch geformte Traverse mit Biegemomentverstärkung · Die ergonomisch gestaltete Traverse verfügt durch die Biegemomentverstärkung am Rücken über noch stärkere und sichere Abzugsmomente · Einstellskala zum gleichmäßigen Justieren der Abzughaken. Erlaubt auch bei höchsten Abzugkräften ein zentrisches und kraftoptimiertes Abziehen · Die Schnellverstellung unterstützt die ergonomische und schnelle Arbeitsweise · Auswechselbare Spindelspitze (Kugel oder Spitze) · Nachrüstbar mit Hydraulikspindel Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 7,7kg · Anzahl der Arme: 2 · Anzahl der Haken: 2 · Haken parallel verschiebbar: Ja · Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1: 36mm · Hakenfußstärke an der Spitze e1: 6,5mm · Hakenfußtiefe nutzbar d2: 28mm · Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP2 · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: Ja · Schlüsselweite Betätigungssechskant: 27mm · Schnellspannhebel vorhanden: Ja · Skaleneinteilung vorhanden: x · Spannweite Innenabziehen a2 (min.): 150mm · Spindel Aufnahme: G3/4 · Spindel Druckstückart: Kugel & Spitze · Spindel Gewindegröße: G3/4x280 · Spindel Gewindelänge (nutzbar): 280mm · Spindel Oberflächenbeschichtung: Nitrocarburiert · Spindelspitze auswechselbar: Ja · umdrehbare Arme vorhanden: Ja · Verwendung/Einsatz: Zum Abziehen von Antriebsscheiben, Rädern, Kugellager usw. · Belastung des gesamten Abziehers (max.): 7,5t · Spannweite Aussenabziehen (max.): 350mm · Spannweite Innenabziehen a2 (max.): 420mm
Weitere Informationen:
Zugkraft:
7,5 t
Spanntiefe:
200 mm
Spannweite:
350 mm
Marke:
GEDORE
Ausführung:
2-armig
Modell:
1.04/3A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher gedore, abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,79*
€ 279,94*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,83*
€ 280,51*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,01*
€ 281,28*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,13*
€ 282,54*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 237,25*
€ 283,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,51*
€ 333,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,04*
€ 330,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,41*
€ 309,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,56*
€ 298,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,83*
€ 287,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
8116290
ab € 277,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.