Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieher 1.10/2 Spann-T.130mm Spann-W.160mm 2armig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1256635
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8002790
EAN/GTIN:
     4036976104332
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Bewährte · kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben · Rädern · Kugellager usw. · Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich beim Belasten selbsttätig an · Die breiten Hakenenden der Abzieher No. 1.10/2 · /3 · /4 und /5 sind mit 8 mm Schlitzen versehen · so dass Scheiben oder Zahnräder auch mit Hilfe von 8 mm Schrauben abgezogen werden können Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2kg · Anzahl der Arme: 2 · Hakenfußbreite: 20mm · Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1: 24mm · Hakenfußstärke an der Spitze e1: 3mm · Hakenfußtiefe nutzbar d2: 13mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Schlüsselweite Betätigungssechskant: 19mm · Spindel Gewindegröße: M18x1,5x170 · Spannweite Aussenabziehen (max.): 160mm
Weitere Informationen:
Zugkraft:
5 t
Spanntiefe:
130 mm
Spannweite:
160 mm
Marke:
GEDORE
Modell:
1.10/2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher gedore, abzieher, Abziehersatz, Universalabzieher
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 67,31*
€ 85,14*
10 Tage
19
Frei Haus
ab € 69,24*
€ 85,17*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,17*
€ 85,21*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,61*
€ 85,84*
3 Tage
12
€ 5,45*
ab € 70,15*
€ 86,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.