Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Abzieher 2-armig 160x130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Abzieher 2-armig 160x130 mm
Gedore Abzieher 2-armig 160x130 mm
Gedore Abzieher 2-armig 160x130 mm
Gedore Abzieher 2-armig 160x130 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p627466
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8002790
EAN/GTIN:
     4036976104332
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
• Bewährte, kräftige Ausführung zum Abziehen von Scheiben, Rädern, Kugellager usw. • Die doppelseitig verwendbaren breiten oder schmalen Hakenenden pressen sich selbsttätig an • Die breiten Hakenenden der Abzieher 1.10/2, /3, /4 und /5 sind mit 8 mm Schlitzen versehen, so dass Scheiben oder Zahnräder auch mit Hilfe von 8 mm Schrauben abgezogen werden können
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
2,0 kg
Hersteller:
Gedore
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hakenfußbreite (c2):
20 mm
Hakenfußstärke an der Spitze (e):
3 mm
Hakenfußtiefe (d):
13 mm
Hakenfußbreite (c):
24 mm
Spindelmaß (Gewinde x Länge):
M 18x1,5 x 170
Zugkraft max. t:
5,0 t
Max. Spannbereich:
160
Schlüsselweite Betätigungssechskant:
19 mm
Spanntiefe:
130 mm
Spannweite -max- Außenabziehen (a, a1):
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugellager-Abzieher, Kugellagerabzieher, abzieher gedore, abzieher, Baldur, GEDORE, Auszieher
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 67,31*
€ 85,14*
11 Tage
19
Frei Haus
ab € 69,24*
€ 85,17*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,17*
€ 85,21*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,61*
€ 85,84*
4 Tage
12
€ 5,45*
ab € 70,15*
€ 86,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.