Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 7463-10 22 140-620Nm DZ A+S Einfach-4KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1256920
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1427083
EAN/GTIN:
     4002805925942
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
Technischer Vorteil/Funktion: Arretierung und Sicherung (A+S) schließt ein versehentliches oder manipuliertes Verstellen aus · dadurch mehr Prozesssicherheit für den Anwender · Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A · inkl. rückführbaren Prüfzertifikat · Kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser · als die in der Norm geforderten +/- 4 % · Leicht · jedoch robust (da Gehäuse aus einem Stück Aluminium gefertigt) und unempfindlich · sehr werkstattfreundlich · Je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach vorne (z. B. Aufsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden · Betätigung nur an der Griffmitte - kein Verlängerungsrohr benutzen · ansonsten kann es zu Werteverschiebungen kommen (außer Modell DXZ - hier wurde der DREMOMETER mit dem Verlängerungsrohr kalibriert und justiert.) · Betätigung nur mit Aufsteckwerkzeugen mit einheitlichem Stichmaß - ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen. Stichmaß auf dem Zertifikat beachten. Nur GEDORE Original Zubehör verwenden · Großer Werkzeugaufnahme-Querschnitt des Zapfens überträgt größte Drehmomente · Extrem geringer Verschleiß durch Kräftereduzierung der Hebelmechanik · Geschmiedete Hebelkette aus konzerneigener Qualitäts-Schmiede · Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch · Einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug · Angenehme Einstellung durch formschönen · unverlierbaren Verstellknopf am Griffende · Mit Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017 · rückführbar über firmeneigenes DAkkS-Labor auf das Nationale Normal · Festeingestellte Dremometer für die Serienfertigung · wo immer derselbe Wert angezogen werden muss · Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist · bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage) Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja · Abstand Gehäuse - Mitte Antrieb: 18mm · Anzugsrichtung: Links und Rechts · Auslösemechanik: Kurzwegauslösung · Breite Aufnahme: 22mm · Drehmoment (min.): 140Nm · Drehmoment (min.) lbf·ft: 100lbf·ft · Einsatzbereich: Montage, Serienmontage, Fertigung · Gesamtbreite: 45mm · Gesamthöhe: 35mm · Hebellänge Antriebsseite: 49mm · Hebellänge Griffseite: 785,5mm · Inhalt (Anzahl Stück): 1 · Kalibrierlänge: 768mm · Kopfbreite 1: 45mm · Kopfhöhe 1: 35mm · Netto-Gewicht: 3kg · Präzision +/-: +/- 3 % · Prüfzertifikat: DIN EN ISO 6789-2:2017 · Sicherung: Stiftsicherung · Skalentyp: Dual · Stichmass: 45mm · Zielgruppen: Automotive, Industrie, Bau- und Nutzfahrzeuge, Militär, Maschinenbau, Railway, Oil & Gas · Drehmoment (max.): 620Nm · Drehmoment (max.) lbf·ft: 450lbf·ft · Drehmomentbereich (min./max.) lbf·ft: 100-450lbf·ft
Weitere Informationen:
Modell:
DZ, A+S
Arbeitsbereich Nm:
620 Nm
Skalenteilung:
10 Nm / lbf.ft
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
450 lbf.ft
Länge:
834,5 mm
Typ:
Antriebszapfen
Marke:
GEDORE
Material:
Aluminiumlegierung
Skaleneinteilung:
10 Nm / 10
Arbeitsbereich:
140-620 Nm
Gesamtlänge:
834,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 805,82*
€ 882,96*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 769,84*
€ 886,09*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 818,24*
€ 900,38*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 828,51*
€ 904,56*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 831,01*
€ 906,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,75*
€ 1.079,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,53*
€ 1.069,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,64*
€ 1.038,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,51*
€ 1.014,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,01*
€ 988,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,90*
Ähnlich
Gedore
2746786
ab € 52,70*
Ähnlich
Gedore
6277980
ab € 110,96*
Ähnlich
Gedore
7691850
ab € 763,89*
Ähnlich
Gedore
1947702
ab € 956,67*
Ähnlich
Gedore
2961385
ab € 122,13*
Ähnlich
Gedore
1427318
ab € 121,63*
Ähnlich
Gedore
7708410
ab € 56,05*
Ähnlich
Gedore
6280690
ab € 384,89*
Ähnlich
Gedore
2795655
ab € 4.196,33*
Ähnlich
Gedore
2648644
ab € 860,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.