Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Biegeplatte 280116 100mm Arbeitshöhe f.hohe Sattel f.Winkelbieger 280 m.100mm AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1257327
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4605910
EAN/GTIN:
     4017981280167
Suchbegriffe:
Biegeplatte
Biegesegment
biegesegment dako
biegeplatte
Weitere technische Eigenschaften: · Netto-Gewicht [kg]: 1,17 kg
Weitere Informationen:
passend zu:
für hohe Sattel
Inhalt:
1
Arbeitshöhe:
100 mm
Gewicht:
1,17 kg
Marke:
GEDORE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Biegeplatten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 191,40*
€ 230,38*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 192,43*
€ 230,99*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,32*
€ 231,94*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 195,40*
€ 233,67*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 190,03*
€ 234,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,94*
€ 276,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,61*
€ 270,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,42*
€ 256,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,08*
€ 248,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,32*
€ 230,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.