Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsbürste Bürste für Bohr-D.55 mm 1St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1257654
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505062
EAN/GTIN:
     4048962065428
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
lochbürste
Die fischer Reinigungsbürste Ø 55 ermöglicht die zulassungskonforme maschinelle Bohrlochreinigung bei Bewehrungsanschlüssen. Hochwertige · langlebige Ausführung aus Metall mit Anschlussgewinde M8. Verwendung in Verbindung mit fischer SDS-Plus Aufnahme und FIS Bürstenverlängerung. Für die Verschleißkontrolle der Reinigungsbürste fischer Bürstenkontrollschablone verwenden. Marketingclaim: Reinigungsbürste für die zulassungskonforme Bohrlochreinigung bei Bewehrungsanschlüssen. Vorteile: Achtung: Prüfen Sie vor Verwendung mittels der Bürstenkontrollschablone · ob die Bürsten noch den geforderten Durchmesser haben. Zu kleine Bürsten dürfen nicht mehr verwendet werden. Die Reinigungsbürsten verfügen über ein M8-Gewinde. Mit der SDS-Aufnahme lassen sie sich mit einer Bohrmaschine oder einem Akkuschrauber verwenden. Die farbliche Kennzeichnung erleichtert die Auswahl der richtigen Bürste für den entsprechenden Bohrlochdurchmesser. Die Bürstenverlängerung erleichtert die Reinigung tiefer Bohrlöcher. Hohe Reinigungsleistung bei einfacher Handhabung. Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 1 · Länge: 180mm · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja
Weitere Informationen:
für Bohrungs-Ø:
55 mm
Marke:
FISCHER
Bürsten-Ø:
58 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bohrlochreinigung, Reinigungsbürsten
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,11*
€ 46,78*
1 Tag
25
€ 6,40*
ab € 35,32*
€ 46,95*
2 Tage
25
€ 6,40*
ab € 36,04*
€ 47,84*
Lager 4757
23
€ 4,95*
ab € 36,16*
€ 48,00*
1 Tag
25
€ 7,99*
ab € 38,71*
€ 51,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.