Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dübel S D10mmxL50mm Doppelpack 100 St. FISCHER


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1257711
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050127
EAN/GTIN:
     4006209501276
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
spreizdübel fischer
Der fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt · können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Zur Befestigung des Gegenstandes können Holz- oder Spanplattenschrauben verwendet werden. Ideal ist der fischer Spreizdübel S für die Befestigungen in Beton und Mauerwerk aus Vollstein. Marketingclaim: Der montagefreundliche Nylondübel mit 2-fach-Spreizung. Vorteile: Die schlanke Dübelgeometrie ermöglicht ein leichtes Einstecken des Dübels in das Bohrloch für eine schnelle und einfache Montage. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt · können durch Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand in den Baustoff eingeleitet werden. Dies ermöglicht geringere Randabstände. Die randlose Dübelhülse ermöglicht das zum Erreichen der maximalen Tragfähigkeit notwendige Tiefersetzen des Dübels unter den Putz bis zum tragenden Untergrund. Die Verdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels im Bohrloch und gewährleistet somit eine hohe Montagesicherheit. Verdrehsicherung verhindert das Mitdrehen im Bohrloch. Dies gewährleistet hohe Montagesicherheit. Der Dübel ohne Rand ist für die Vor- und Durchsteckmontage geeignet. Leichtes Einstecken des Dübel für eine schnelle Montage. Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: Vollbaustoff · Inhalt: 100 · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
10 mm
Dübellänge:
50 mm
min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Schrauben-Ø:
6,0 - 8,0 mm
Ausführung:
Ohne Schraube
Typ:
Doppelspritze auf Blister
Marke:
FISCHER
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: spreizdübel, Allzweckdübel, Dübel
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 6,40*
ab € 0,0758*
€ 0,0992*
2 Tage
1900
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0825*
€ 0,1076*
100
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0797*
€ 0,1101*
1 Tag
300000
100
pro Box
€ 6,40*
ab € 0,08619*
€ 0,11199*
Lager 4757
nicht lagernd
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0911*
€ 0,1245*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1233*
€ 0,14673
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Box
ab 100000 Boxen
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0911* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 12,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.