Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FBN II M8xL24mm 8/5 K A4 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1257929
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     508007
EAN/GTIN:
     4048962091106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus nicht rostendem Stahl ist der Bolzenanker für Fassadenunterkonstruktionen · Konsolen und Leitern im Außenbereich geeignet. Marketingclaim: Die wirtschaftliche Befestigung aus nicht rostendem Stahl für ungerissenen Beton. Vorteile: Die Standardverankerungstiefe erreicht höchste Tragfähigkeiten. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten benötigt. Der Einschlagzapfen schützt das Gewinde vor Beschädigungen und sorgt so für ein zeitsparendes Montieren und Demontieren des Anbauteils. Die reduzierte Verankerungstiefe verringert die Bohrlochtiefe. Dies vermindert den Montageaufwand und erhöht die Flexibilität. Das lange Gewinde ermöglicht den Ausgleich von Bauteiltoleranzen und Abstandsmontagen und erhöht so die Flexibilität. Wenige Hammerschläge und der minimale Anzugsschlupf sorgen für eine spürbar einfache Montage. Topfeatures: Mit der Standardverankerungstiefe erreicht der FBN II höchste Tragfähigkeit. Das bedeutet: weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten. Wird die reduzierte Verankerungstiefe genutzt · verringert das die Bohrlochtiefe und vereinfacht die Montage. Mit dem langen Gewinde werden Bauteiltoleranzen ausgeglichen. Zudem ist der FBN II für Abstandsmontagen geeignet. Dies erhöht die Flexibilität. Einfache Montage durch wenige Hammerschläge und minimalen Schlupf. Nicht rostender Stahl: dauerhafte Sicherheit im Außenbereich. Weitere technische Eigenschaften: · Ankerlänge: 55mm · Durchsteckmontage: Ja · Gewindemaß (mm): 8mm · Inhalt: 50 · Installationsdrehmoment: 10Nm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 51mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung · Schlüsselweite: 13mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): 16 x 1,6mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) (1): 16mm · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke) (2): 1,6mm · VDS-Zulassung: Ja · Verankerungstiefe hef,max/hef,min: 30 / -mm · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja · Max. Dicke des Anbauteils: 5mm · Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.: - / 5mm
Weitere Informationen:
Bohrloch-Ø:
8 mm
Dübellänge:
55 mm
min. Bohrlochtiefe:
51 mm
min. Verankerungstiefe:
30 mm
Gewinde:
M8 x 24 mm
Material:
Nicht rostender Stahl
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Kopfprägung: A
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, bolzenanker edelstahl, Anker, Schwerlastanker, Stahlanker
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,3447*
€ 1,722*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 6,40*
ab € 1,4238*
€ 1,7438*
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,4422*
€ 1,7622*
2 Tage
unbekannt
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,4913*
€ 1,8113*
1 Tag
140
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,5559*
€ 1,8959*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,7622*
€ 2,09702
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,7422*
€ 2,07322
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,6322*
€ 1,94232
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,5822*
€ 1,88282
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 1,4422*
€ 1,71622
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,4422* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 88,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.