Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsanker FH II - SK D.15 Anbauteildicke max. 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1258286
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044888
EAN/GTIN:
     4006209448885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der fischer Hochleistungsanker FH II S mit Sechskantkopf ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert · dass sich der Anker mitdreht · und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II S mit Sechskantkopf ist bestens geeignet · um in gerissenem und ungerissenem Beton Konsolen · Stahlkonstruktionen und Kabeltrassen zu befestigen. Marketingclaim: Der Durchsteckanker für Befestigungen mit anspruchsvollem Design in gerissenem Beton. Vorteile: Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit. Auch Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 und C2) sind durch diese Zulassungen abgedeckt. Das ideale Zusammenwirken von Schraubenschaft und Hülse ermöglicht eine hohe Quertragfähigkeit. Dadurch sind weniger Befestigungspunkte nötig. Die optimierte Geometrie reduziert intelligent die Setzenergie und sorgt so für eine kräfteschonende Montage. Der geringe Überstand des Schraubenkopfes sorgt für eine dezente Befestigung. In der Zulassung ist die Verwendung von Hohlbohrern geregelt. Topfeatures: Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit. Auch bei Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 und C2). Das ideale Zusammenwirken von Schraubenschaft und Hülse ermöglicht eine hohe Quertragfähigkeit und weniger Befestigungspunkte. Die optimierte Geometrie reduziert intelligent die Setzenergie und sorgt so für eine kräfteschonende Montage. Weitere technische Eigenschaften: · Ankerlänge: 121mm · Durchsteckmontage: Ja · Gewindemaß (mm): 10mm · ICC-Zulassung: Ja · Inhalt: 25 · Material: Galvanisch verzinkter Stahl · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 115mm · Min. Verankerungstiefe: 70mm · Nutzlänge: 25mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: Seismik, VdS Anerkennung, ICC - ES Zulassung, FM (Factory Mutual), ETA - Europäisch Technische Bewertung, Brandschutz-Klassifizierung · Seismic-Zulassung: C1 / C2 · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): 25 x 3mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. Dicke des Anbauteils: 25mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
15 mm
Dübellänge:
121 mm
Gewinde:
M10
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
mit Sechskantkopf, für gerissenem und ungerissenem Beton
Schlüsselweite:
17 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5000
25
€ 6,40*
ab € 3,382*
€ 3,9796*
Lager 4757
180
25
Frei Haus
ab € 3,5917*
€ 4,8576*
2 Tage
50
25
Frei Haus
ab € 3,9475*
€ 5,0375*
3 Tage
5000
25
€ 6,40*
ab € 4,6792*
€ 5,4212*
25
Frei Haus
ab € 4,464*
€ 5,684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,8576*
€ 5,78054
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5404*
€ 5,40308
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,4932*
€ 5,34691
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,4461*
€ 5,29086
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,3617*
€ 5,19042
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,5917*
€ 4,27412
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 121,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.