Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsanker FH II - SK D.12 Anbauteildicke max. 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1258306
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044919
EAN/GTIN:
     4006209449196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert · dass sich der Anker mitdreht · und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist bestens geeignet · um in gerissenem und ungerissenem Beton Geländer · Treppen und Leitern zu befestigen. Marketingclaim: Der Durchsteckanker für Befestigungen mit Senkkopf in gerissenem Beton. Vorteile: Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit. Auch Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 und C2) sind durch diese Zulassungen abgedeckt. Das ideale Zusammenwirken von Schraubenschaft und Hülse ermöglicht eine hohe Quertragfähigkeit. Dadurch sind weniger Befestigungspunkte nötig. Die optimierte Geometrie reduziert intelligent die Setzenergie und sorgt so für eine kräfteschonende Montage. Der versenkbare Schraubenkopf ermöglicht eine oberflächenbündige Befestigung. In der Zulassung ist die Verwendung von Hohlbohrern geregelt. Topfeatures: Mit Senkkopf für oberflächenbündige Montage. Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit. Auch bei Anwendungen in Erdbebengebieten (Seismik C1 und C2). Das ideale Zusammenwirken von Schraubenschaft und Hülse ermöglicht eine hohe Quertragfähigkeit und weniger Befestigungspunkte. Die optimierte Geometrie reduziert intelligent die Setzenergie und sorgt so für eine kräfteschonende Montage. Weitere technische Eigenschaften: · Ankerlänge: 125mm · Durchsteckmontage: Ja · Gewindemaß (mm): 8mm · Inhalt: 25 · Material: Galvanisch verzinkter Stahl · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 130mm · Min. Verankerungstiefe: 60mm · Nutzlänge: 50mm · Profi / DIY: Profi/DIY · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung, Seismik, Brandschutz-Klassifizierung, VdS Anerkennung · Schlüsselweite (Innen 6kant): 5mm · Seismic-Zulassung: C1 / C2 · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. / min. Dicke des Anbauteils: 50 / 6mm · Max. Dicke des Anbauteils: 50mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
12 mm
Dübellänge:
125 mm
Gewinde:
M8
ETA Zulassung:
Ja
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Anker mit Senkkopf, für gerissenem und ungerissenem Beton
Schlüsselweite:
5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,167*
€ 3,947*
Lager 4757
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,0419*
€ 3,9888*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,5303*
€ 4,3803*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,1569*
€ 4,4969*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,7548*
€ 4,6456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,9888*
€ 4,74667
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7874*
€ 4,50701
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,746*
€ 4,45774
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,7146*
€ 4,42037
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,6319*
€ 4,32196
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,0419*
€ 3,61986
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 99,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.