Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Hochleistungsanker FH II 12/50 SK mit Senkkopf gvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Hochleistungsanker FH II 12/50 SK mit Senkkopf gvz
Fischer Hochleistungsanker FH II 12/50 SK mit Senkkopf gvz
Fischer Hochleistungsanker FH II 12/50 SK mit Senkkopf gvz
Fischer Hochleistungsanker FH II 12/50 SK mit Senkkopf gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-170817
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044919
EAN/GTIN:
     4006209449196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der Fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der Fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Geländer, Treppen und Leitern zu befestigen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Senkkopf
Schlüsselweite (Innen 6kant):
5
Schlüsselweite Innensechskant:
5
Bohrlochdurchmesser:
12
GTIN (EAN-Code):
4006209449196
Gesamtlänge:
125 mm
Hersteller:
Fischer
PZ:
6
min. Verankerungstiefe:
60 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
130 mm
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
60 mm
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.179 KGM
max. Dicke des Anbauteils:
50 mm
Gewinde:
M 8
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Ausführung:
Schwerlastanker
Bohrerdurchmesser:
12 mm
Dübellänge:
125 mm
max. Nutzlänge:
50 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
200
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,167*
€ 3,947*
14 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,0419*
€ 3,9888*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,5303*
€ 4,3803*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,1569*
€ 4,4969*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,7548*
€ 4,6456*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,4969*
€ 5,35131
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,2969*
€ 5,11331
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,0769*
€ 4,85151
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,9369*
€ 4,68491
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8069*
€ 4,53021
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,1569*
€ 3,75671
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.