Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenanker FSA M10 12/25 S 20 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1258383
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     068527
EAN/GTIN:
     4006209685273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hülsenanker
Der fischer Hülsenanker FSA-S ist ein Anker aus galvanisch verzinktem Stahl mit Sechskantschraube für konstruktive Befestigungen. Der FSA-S wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Die Ausstanzungen nehmen den Anzugsschlupf wie eine Knautschzone auf. So wird das Anbauteil an den Verankerungsgrund herangezogen. Der fischer Hülsenanker FSA-S ist ideal für die Befestigung von nicht sicherheitsrelevanten Befestigungen wie Konsolen · Handläufen oder Kabeltrassen in ungerissenem Beton. Weitere technische Eigenschaften: · Ankerlänge: 91mm · Durchsteckmontage: Ja · Gewindemaß (mm): 10mm · Inhalt: 20 · Installationsdrehmoment: 40Nm · Material: Galvanisch verzinkter Stahl · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 90mm · Min. Verankerungstiefe: 50mm · Nutzlänge: 25mm · Profi / DIY: Profi · U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke): 30 x 2,5mm · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. Dicke des Anbauteils: 25mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
12 mm
Dübellänge:
91 mm
Gewinde:
M10
Marke:
FISCHER
Ausführung:
zum Einschlagen
Schlüsselweite:
17 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Anker, Schachtleiter-Zubehör, Wandanker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,21*
€ 1,3277*
Lager 4757
8 Tage
540
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,3351*
€ 1,3351*
2 Tage
30
20
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,4656*
€ 1,4656*
20
pro Stück
€ 3,19*
ab € 1,4839*
€ 1,4839*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,5086*
€ 1,5086*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,3351*
€ 1,58877
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 26,702* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.