Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbügel KB 16 L.15x230mm f.einzelne Kabel,mehrere Kab.FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1258472
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     058136
EAN/GTIN:
     4006209581360
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Der fischer Kabelbügel KB ist eine Befestigungslösung für die platzsparende Kabelbefestigung. Mit dem fischer Steckdübel SD oder dem fischer Nageldübel N 6 F wird der Kabelbügel im Bohrloch befestigt. Bei der Montage mit dem Steckfix SD ist keine weitere Schraube für die Befestigung notwendig. Bei der Montage mit dem Nageldübel N spreizt die Nagelschraube beim Einschlagen die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Der fischer Kabelbügel KB ist ideal · um mehrere Einzelkabel sicher zu befestigen - auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C. Marketingclaim: Der flache Kabelbügel für die platzsparende Kabelbefestigung. Vorteile: Die Kombination aus Kabelbügel KB und Steckdübel SD ermöglicht die Einhandmontage und erlaubt dadurch eine flexible und wirtschaftliche Installation. Das langlebige Nylonmaterial ist halogen- und silikonfrei · ermöglicht den ganzjährigen Einsatz auch bei Frost und sorgt so für hohe Sicherheit. Die flache Konstruktion des Kabelbügels KB ermöglicht eine platzsparende Kabelbefestigung und erleichtert die Nachbelegung. Topfeatures: Platzsparende Kabelbefestigung durch flache Konstruktion. Leichte Nachbelegung möglich. Sichere Führung durch Klemmung. Einfache Einhandmontage in Kombination mit fischer Steckdübel SD. Aus hochwertigem Nylon. Weitere technische Eigenschaften: · Abmessung Langloch: 6 x 10mm · Abmessungen: 15 x 230mm · Ausführung: ohne Dübel, zweiseitig · Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5: 16 · Inhalt: 50 · Material: Polyamid / Nylon · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. Anzahl Leitungen: 16 Leitungen NYM 3 x 1,5
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
passend für:
einzelne Kabel
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, kabelbefestigung, Lochplattenzubehör, Werkzeughalter, Werkzeughalter-Sortiment
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1500
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,6431*
€ 6,9531*
1 Tag
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 31,84*
€ 41,96*
Lager 4757
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 34,46*
€ 45,54*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 37,97*
€ 49,91*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,28*
€ 51,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,54*
€ 54,1926
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,28*
€ 53,8832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,32*
€ 50,3608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,92*
€ 48,6948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,43*
€ 45,7317
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,46*
€ 41,0074
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6892* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.