Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-171349 Herst.-Nr.: 058136 EAN/GTIN: 4006209581360 |
| |
|
| | |
| Der Fischer Kabelbügel KB ist eine Befestigungslösung für die platzsparende Kabelbefestigung. Mit dem Fischer Steckdübel SD oder dem Fischer Nageldübel N 6 wird der Kabelbügel im Bohrloch befestigt. Bei der Montage mit dem Steckfix SD ist keine weitere Schraube für die Befestigung notwendig. Bei der Montage mit dem Nageldübel N spreizt die Nagelschraube beim Einschlagen die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Der Fischer Kabelbügel KB ist ideal, um mehrere Einzelkabel sicher zu befestigen – auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 15 x 230 mm | Abmessung Langloch: | 6 x 10 mm | max. Anzahl Leitungen: | 16 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7NBYA | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,6531* | € 7,0531* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 31,80* | € 41,93* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 34,48* | € 45,51* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 38,965* | € 52,37* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 42,12* | € 55,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 352,655* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|