Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1258735 Herst.-Nr.: 513777 EAN/GTIN: 4048962130638 |
| |
|
| | |
| Die fischer Meister-Box aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff ist ideal für Werkstatt und Baustelle und bietet ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis. Die praktische Montage-box enthält für die häufigsten Anwendungen und Baustoffe ausgewählte Sortimente aus Dübel · Schrauben und Haken. Das Zusammenwirken der optimal aufeinander abgestimmten Komponenten garantiert stets die Wahl einer sicheren Befestigungslösung. Dank des transparenten Deckels und der Sortierfächer ist der Inhalt auf einen Blick zu sehen. Dies spart Zeit und garantiert · dass das passende Befestigungselement ausgewählt wird. Die fischer Meister-Box kann wieder verwendet werden. Marketingclaim: Die praktische Meister-Box mit fischer Spreizdübel SX und Schrauben. Vorteile: Der spreizdruckfreie Dübelhals verhindert · dass beim Eindrehen der Schraube Spreizkräfte an der Baustoffoberfläche entstehen. Dadurch werden Beschädigungen von Fliesen und Putz verhindert. Die 4-fach-Spreizung sorgt für optimale Krafteinleitung in den Baustoff und bietet hohe Haltewerte in Voll- und Lochbaustoffen. Der ausgeprägte Dübelrand verhindert das Tieferrutschen in das Bohrloch und ermöglicht eine einfache Montage. Topfeatures: Einfache Montage: Dübelrand verhindert Tieferrutschen ins Bohrloch. Kein Spreizdruck am Dübelhals. Dadurch werden Fliesen oder Putz nicht beschädigt. Mit passender Schraube für maximalen Halt. Optimale Krafteinleitung durch Vierfach-Spreizung. Dies ermöglicht hohe Haltwerte in Voll- und Lochbaustoffen. Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: Lochbaustoff, Vollbaustoff · Inhalt: 80 · Profi / DIY: DIY · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Sortimentsbox Weitere Informationen: | | Bohrer-Ø: | 6 mm | Ausführung: | mit Schraube | Marke: | FISCHER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 11,344* | € 13,944* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,10* | € 14,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 9,65* | € 14,40* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 9,84* | € 14,65* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 5,49* | ab € 10,35* | € 16,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|