Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x30/100 C 50 St. FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258831
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     500574
EAN/GTIN:
     4048962001228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagelanker
Schraubanker
fischer nagelanker fna 6x30
schraubanker fischer
Der fischer Nagelanker FNA II mit Nagelkopf wird aus hochkorrosionsbeständigem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II mit Nagelkopf ist vor allem für die Befestigung von Brandschutzplatten · Lüftungsleitungen und Montageschienen in hochkorrosiver Atmosphäre geeignet. Marketingclaim: Der montagefreundliche Schlaganker aus hochkorrosionsbeständigem Stahl für die Mehrfachbefestigung. Vorteile: Der optimierte Spreizclip sorgt für Halt bereits beim Einstecken ins Bohrloch und verhindert das Herausfallen bei Überkopfmontage. Verschiedene Kopfformen ermöglichen die Befestigung unterschiedlicher Anbauteile und die optimale Anpassung an die Anwendung. Die extrem kurze Verankerungstiefe verhindert Bewehrungstreffer und schafft die Voraussetzung für eine problemlose Montage. Der massive Schaftquerschnitt garantiert eine hohe Tragfähigkeit im Brandfall und bietet dadurch sehr hohe Sicherheit. Das spezielle Wirkprinzip ermöglicht eine einfache Schlagmontage und damit eine kurze Verarbeitungszeit. Topfeatures: Schlagmontage spart Zeit. Keine Bewehrungstreffer durch geringe Verankerungstiefe. Das spart Zeit und Kosten bei der Serienmontage. Spreizclip sorgt für sicheren Halt. ETA-Zulassung für Mehrfachbefestigungen. Aus hochkorrosionsbeständigem Stahl für hochkorrosive Atmosphäre. Weitere technische Eigenschaften: · Zulassung: Ja · Durchsteckmontage: Ja · Geeignet für Beton: Ja · Geeignet für Naturstein: Ja · Kopf-ø: 13mm · Min. Bohrlochtiefe: 140mm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 140mm · Min. Verankerungstiefe: 30mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: Brandschutz-Klassifizierung, ETA - Europäisch Technische Bewertung · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. Dicke des Anbauteils: 100mm
Weitere Informationen:
Material:
Hochkorrosionsbeständiger Stahl 1.4529
Inhalt:
50
Bohrloch-Ø:
6 mm
Dübellänge:
137,5 mm
Länge:
137,5 mm
Oberfläche:
unbehandelt
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schraubanker, Ankernagel, Ankernägel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 292,995*
€ 337,265*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,91*
€ 339,44*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 361,535*
€ 410,555*
Frei Haus
ab € 385,27*
€ 437,24*
Lager 4757
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 512,18*
€ 662,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 662,11*
€ 787,9109
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 605,69*
€ 720,7711
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 575,61*
€ 684,9759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 548,67*
€ 652,9173
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 518,24*
€ 616,7056
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 512,18*
€ 609,4942
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 10,2436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.