Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker FNA II 6x30/30 C 25 St. FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1258839
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     044125
EAN/GTIN:
     4006209441251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nagelanker
Schraubanker
fischer nagelanker fna 6x30
schraubanker fischer
Der fischer Nagelanker FNA II mit Nagelkopf wird aus hochkorrosionsbeständigem Stahl hergestellt. Der FNA II wird mit wenigen Hammerschlägen zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Bei Belastung spreizt der FNA II selbstständig nach. Dabei wird der Konus in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen das Bohrloch. Der fischer Nagelanker FNA II mit Nagelkopf ist vor allem für die Befestigung von Brandschutzplatten · Lüftungsleitungen und Montageschienen in hochkorrosiver Atmosphäre geeignet. Marketingclaim: Der montagefreundliche Schlaganker aus hochkorrosionsbeständigem Stahl für die Mehrfachbefestigung. Vorteile: Der optimierte Spreizclip sorgt für Halt bereits beim Einstecken ins Bohrloch und verhindert das Herausfallen bei Überkopfmontage. Verschiedene Kopfformen ermöglichen die Befestigung unterschiedlicher Anbauteile und die optimale Anpassung an die Anwendung. Die extrem kurze Verankerungstiefe verhindert Bewehrungstreffer und schafft die Voraussetzung für eine problemlose Montage. Der massive Schaftquerschnitt garantiert eine hohe Tragfähigkeit im Brandfall und bietet dadurch sehr hohe Sicherheit. Das spezielle Wirkprinzip ermöglicht eine einfache Schlagmontage und damit eine kurze Verarbeitungszeit. Topfeatures: Schlagmontage spart Zeit. Keine Bewehrungstreffer durch geringe Verankerungstiefe. Das spart Zeit und Kosten bei der Serienmontage. Spreizclip sorgt für sicheren Halt. ETA-Zulassung für Mehrfachbefestigungen. Aus hochkorrosionsbeständigem Stahl für hochkorrosive Atmosphäre. Weitere technische Eigenschaften: · Zulassung: Ja · Brandschutz relevant: Ja · Durchsteckmontage: Ja · Geeignet für Beton: Ja · Geeignet für Naturstein: Ja · Kopf-ø: 13mm · Min. Bohrlochtiefe: 70mm · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 70mm · Min. Verankerungstiefe: 30mm · Profi / DIY: Profi · Prüfzeichen / Zulassungen: ETA - Europäisch Technische Bewertung, Brandschutz-Klassifizierung · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Zul. Last Zugzone: 1,2kN · Max. Dicke des Anbauteils: 30mm
Weitere Informationen:
Material:
Hochkorrosionsbeständiger Stahl 1.4529
Inhalt:
25
Bohrloch-Ø:
6 mm
Dübellänge:
67,5 mm
Länge:
67,5 mm
Oberfläche:
unbehandelt
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schraubanker, Ankernagel, Ankernägel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 65,105*
€ 81,745*
2 Tage
375
€ 6,40*
ab € 65,22*
€ 82,26*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 80,005*
€ 99,575*
€ 5,00*
ab € 85,8525*
€ 105,1125*
Lager 4757
13
Frei Haus
ab € 113,39*
€ 159,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,90*
€ 190,281
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,39*
€ 178,9641
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,12*
€ 164,3628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 126,57*
€ 150,6183
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 119,61*
€ 142,3359
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,39*
€ 134,9341
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,5356* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.