Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelhalter SHA L.93x49mm f.Kab.FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1259211
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     058139
EAN/GTIN:
     4006209581391
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Der fischer Sammelhalter SHA ist eine Lösung · um mehrere Elektrokabel wirtschaftlich gebündelt zu befestigen. Dank des Verschlusses kann der Sammelhalter einfach geöffnet und nachbelegt werden. Der Sammelhalter kann mit dem Montagesockel mit Steckdübel SF plus MS in Beton und Vollstein aus Bims und Kalksand oder mit Dübel und Schraube befestigt werden. Für eine schnelle und wirtschaftliche Montage können die Sammelhalter untereinander gekoppelt oder mit dem Kopplungsteil SHA KP nebeneinander angeordnet werden. Marketingclaim: Der kombinierbare Sammelhalter für die Befestigung von Kabelbündeln. Vorteile: Das langlebige Nylonmaterial ist halogen- und silikonfrei · ermöglicht den ganzjährigen Einsatz auch bei Frost und sorgt so für hohe Sicherheit. Der Montagesockel MS ermöglicht verschiedene Befestigungsoptionen und sorgt für höchste Flexibilität bei der Installation. Der Verschluss des Sammelhalters SHA ermöglicht eine einfache Nachbelegung und sorgt so für hohe Montagefreundlichkeit. Das Koppeln mehrerer Sammelhalter SHA erlaubt eine wirtschaftliche Kabelbefestigung an nur einem Montagesockel MS. Einfache Bündelung und wirtschaftliche Verlegung von mehreren Elektrokabeln. Topfeatures: Einfache Nachbelegung durch wiederverschließbaren Verschluss. Montage mehrerer Sammelhalter mit nur einem Montagesockel. Das spart Kosten. Flexible Befestigung mit Steckfix plus · Montagesockel SHA MS oder mit Schraube und Dübel. Aus hochwertigem Nylon. Einfache Bündelung und Verlegung von mehreren Kabel. Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen: 93 x 49mm · Ausführung: ohne Dübel · Farbe: lichtgrau · Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5: 15 · Inhalt: 50 · Material: Polyamid / Nylon · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Max. Anzahl Leitungen: 15 Leitungen NYM 3 x 1,5
Weitere Informationen:
Länge:
49 mm
passend für:
einzelne Kabel
Marke:
FISCHER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Sammelhalter, Selbstklebende Kabelschellen, fischer sammelhalter, selbstklebende kabelschellen, Halter, Lochplattenzubehör, Werkzeughalter, Werkzeughalter-Sortiment
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,8707*
€ 1,1583*
Lager 4757
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9831*
€ 1,2631*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,9838*
€ 1,2638*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0136*
€ 1,3036*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,0307*
€ 1,3207*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2631*
€ 1,50309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2331*
€ 1,46739
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1731*
€ 1,39599
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9831*
€ 1,16989
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 63,155* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.