Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschraube DxL 7x140mM6-kt. fischer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1259460
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     080408
EAN/GTIN:
     4006209804087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
Die fischer Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf ist aus galvanisch verzinktem Stahl hergestellt. Die Schraubengeometrie ist ideal auf die fischer Langschaftdübel SXR · SXRL · FUR und Gasbetondübel GB abgestimmt. Beim Eindrehen der Schraube wird die Kunststoffhülse des Dübels gegen die Bohrlochwand gedrückt und verspreizt im Baustoff. Weitere technische Eigenschaften: · l: 140mm · DIBT-Zulassung Ja· Eigenschaften Galvanisch verzinkt. Hochwertige fischer Qualität. Ideal für fischer Gasbetondübel GB. Montagefreundlicher Sechskantkopf.· Inhalt 200· Marketingclaim Montagefreundliche Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf.· VDS-Zulassung Ja· Verpackungsvariante Faltschachtel· Vorteile Zugelassene Sicherheit im Außenbereich bei Verwendung der fischer Sicherheitsschraube aus nicht rostendem Stahl A4. Optimale Haltewerte durch abgestimmte Schraubengeometrie.
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
Sechskant
Schlüsselweite:
SW 13 / 13 mm
Werkstoff:
gehärteter Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: DIN, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 83,00*
€ 102,62*
€ 4,90*
ab € 97,11*
€ 119,32*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,68*
€ 173,97*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 158,44*
€ 189,10*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,97*
€ 207,0243
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 162,18*
€ 192,9942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 153,80*
€ 183,022
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 141,13*
€ 167,9447
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 133,29*
€ 158,6151
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,68*
€ 145,9892
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,6134* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
080412
ab € 0,6899*
Ähnlich
fischer
080404
ab € 49,48*
Ähnlich
fischer
080405
ab € 0,2707*
Ähnlich
fischer
80261
ab € 302,44*
Ähnlich
fischer
80406
ab € 64,81*
Ähnlich
fischer
80407
ab € 71,24*
Ähnlich
fischer
80413
ab € 37,64*
Ähnlich
fischer
80415
ab € 44,615*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.