Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel FU D6xL35mm S/10 FISCHER


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1259728
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     053332
EAN/GTIN:
     4006209533321
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
Der fischer Universaldübel FU ist ein leicht zu setzender Dübel für fast alle Baustoffe. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte fischer FU spreizt in Vollbaustoffen wie Beton und Porenbeton. Bei Loch- und Plattenbaustoffen knickt die Dübelhülse aus und schafft so maximalen Halt. Der Dübel ist für Holz- und Spanplattenschrauben geeignet. In der Durchsteckmontage können Lampen · Sockelleisten · leichte Regale und Hängeschränke befestigt werden. Marketingclaim: Der Spezialist für Platten- und Hohlbaustoffe mit Schraube. Vorteile: Der Universaldübel FU kann mit Holz- und Spanplattenschrauben verwendet werden. Dadurch ist eine hohe Schraubenvarianz möglich. Die universelle Form garantiert eine sichere Montage in beinahe jedem Baustoff. Dies bietet eine hohe Anwendungsvielfalt. Die Verdrehsichernden Flügel verhindert ein rotieren des Dübels im Bohrloch für eine einfache Montage. Der Dübelrand verhindert · dass der Dübel aus dem Bohrloch gleitet. Das bewirkt eine sichere Montage. Knickspreizung bei Platten-und Hohlbaustoffen. Verwendung von Holz- und Spanplattenschrauben. Sicherer Halt in fast allen Baustoffen. Dübelrand verhindert Tieferrutschen. Verdrehsicherung gegen Mitdrehen. · Inhalt 8000 237 576: 4 x Universaldübel UX 6 x 35R, 4 x Winkelhaken 4,5 x 53 Inhalt 8000 237 577: 4 x Universaldübel UX 8 x 50R, 4 x Winkelhaken 4,5 x 70 Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: Lochbaustoff, Universal, Vollbaustoff · Inhalt: 25 · Min. Plattendicke: 6mm · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja · Max. Dicke des Anbauteils: 10mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
6 mm
Dübellänge:
35 mm
min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Schrauben-Ø:
3,5 x 45 mm
Ausführung:
mit Schraube
Marke:
FISCHER
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 4,06*
€ 5,89*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,3175*
€ 6,2475*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,35*
€ 6,25*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 4,53*
€ 6,54*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 4,7075*
€ 6,7575*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,2475*
€ 7,43453
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,8675*
€ 6,98233
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,5475*
€ 6,60153
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,4075*
€ 6,43493
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,1375*
€ 6,11363
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,3175*
€ 5,13783
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1727* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.