Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX D10xL60mm 25 St. FISCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1259749
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     062761
EAN/GTIN:
     4006209627617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Der fischer Universaldübel UX ist der Allrounder aus hochwertigem Nylon. Der Dübel hält in Beton · aber auch in Porenbeton · in Mauerwerk und Gipskarton- sowie Gipsfaserplatten. In diesen Baustoffen verknotet der Dübel. Mit dem fischer Universaldübel UX lassen sich beispielsweise Leuchten · Gardinenschienen · leichte Schränke und Sockelleisten befestigen. Marketingclaim: Der universelle Nylondübel für alle Baustoffe. Vorteile: Die schrägen Verbindungsstege des UX sorgen für optimale Schraubenführung. Sägezahnförmige Verdrehsicherungen verhindern das Mitdrehen im Bohrloch. Dadurch wird größtmögliche Montagesicherheit gewährleistet. Das universelle Funktionsprinzip (Verknoten oder Verspreizen) ermöglicht die Verwendung in allen Voll- · Loch- und Plattenbaustoffen. Daher ist der UX die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund. Topfeatures: Dübel hält in allen Baustoffen. Leichtes Einführen durch Anbauteil hindurch in Bohrloch. Optimale Schraubenführung garantiert maximalen Halt. Hochwertige Qualität aus Nylon. Weitere technische Eigenschaften: · Baustoff: ungerissener Beton · Inhalt: 25 · Min. Plattendicke: 12,5mm · Profi / DIY: DIY · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel · Vorsteckmontage: Ja
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
10 mm
Dübellänge:
60 mm
min. Bohrlochtiefe:
75 mm
Schrauben-Ø:
6,0 - 8,0 mm
Ausführung:
Ohne Schraube
Marke:
FISCHER
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1334*
€ 0,2188*
Lager 4757
675
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1616*
€ 0,2416*
2 Tage
30
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1741*
€ 0,2541*
2 Tage
1350
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1873*
€ 0,2773*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1904*
€ 0,2804*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2416*
€ 0,2875
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2216*
€ 0,2637
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2116*
€ 0,2518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2016*
€ 0,2399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1916*
€ 0,228
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.