Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel UX D14xL75mm S K 1 St. fi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universaldübel UX D14xL75mm S K 1 St. fi
Universaldübel UX D14xL75mm S K 1 St. fi
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1259770
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     77859
EAN/GTIN:
     4006209778593
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl - auch bei einem unbekannten Baustoff. In der Version ohne Rand ist der fischer Universaldübel UX für die Durchsteckmontage geeignet. Die mitgelieferten Schrauben sorgen für optimalen Halt. · Inhalt 8000 237 576: 4 x Universaldübel UX 6 x 35R, 4 x Winkelhaken 4,5 x 53Inhalt 8000 237 577: 4 x Universaldübel UX 8 x 50R, 4 x Winkelhaken 4,5 x 70Weitere technische Eigenschaften:· Antrieb (1): SW 17· Baustoff: ungerissener Beton· Farbe: grau· Geeignet für Beton: Ja· Geeignet für Gasbeton: Ja· Geeignet für Gipskarton: Ja· Geeignet für Hochlochziegel: Ja· Geeignet für Kalksandstein: Ja· Geeignet für Naturstein: Ja· Geeignet für Porenbeton: Ja· Geeignet für Spanplatte: Ja· Geeignet für Vollziegel: Ja· Inhalt: 2· Marketingclaim: Der universelle Nylondübel ohne Rand und mit Schraube für viele Baustoffe.· Min. Verankerungstiefe: 75mm· Profi / DIY: DIY· Schraubenabmessung: 10,0 x 100mm· Top Features: Dübel hält in vielen Baustoffen. Schraube passt optimal zum Dübel. Dübel verspreizt in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen.· VDS-Zulassung: Ja· Verpackungsvariante: Blisterkarte· Vorsteckmontage: Ja· Vorteile: Das universelle Funktionsprinzip (Verknoten oder Verspreizen) ermöglicht die Verwendung in allen Voll-, Loch- und Plattenbaustoffen. Daher ist der UX die richtige Wahl bei unbekanntem Verankerungsgrund. Die schrägen Verbindungsstege des UX sorgen für optimale Schraubenführung. Sägezahnförmige Verdrehsicherungen verhindern das Mitdrehen im Bohrloch. Dadurch wird größtmögliche Montagesicherheit gewährleistet. Befestigungssets mit Schrauben, Ösen und Haken bieten die passende Lösung für alle Anwendungen.· Max. Dicke des Anbauteils: 15mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
14 mm
Dübellänge:
75 mm
min. Bohrlochtiefe:
95 mm
Schrauben-Ø:
10,0 / 10,0 x 100 mm
Ausführung:
mit Schraube
Typ:
SW 17
Marke:
FISCHER
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Universaldübel, universaldübel 14x75, spreizdübel fischer, spreizdübel, Dübel, Nylondübel, 8000237311
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 2,91*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 3,42*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,42*
€ 3,49*
Lager 4757
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,49*
1 Tag
30
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,42*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.