Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel N-F D8mm Dübel-L80mm Verankerungs-T.40mm PZ3 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1261773
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     513702
EAN/GTIN:
     4048962128192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Der fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf ist ideal für die Befestigung von Metallkonstruktionen in allen Baustoffen. Marketingclaim: Der Schlagdübel mit Flachkopf für eine einfache · schnelle und wirtschaftliche Montage. Vorteile: Das Gewinde der Nagelschraube in Verbindung mit der Kreuzschlitzaufnahme ermöglicht das Ausdrehen der Schraube und damit eine nachträgliche Demontage. Die integrierte Einschlagsperre vermeidet das vorzeitige Aufspreizen (Verklemmen) des Dübels und sorgt für eine problemlose Montage. Die schnelle Schlagmontage reduziert den Arbeitsaufwand und ermöglicht eine wirtschaftliche Serienmontage. Das breite Sortiment an Durchmessern und Nutzlängen bietet den richtigen Dübel für jede Befestigung. Topfeatures: Schnelle Schlagmontage spart Zeit: ideal für Serienmontage. Einfache und sichere Montage: Integrierte Einschlagsperre verhindert ein vorzeitiges Aufspreizen des Dübels. Nachträgliche Demontage der Nagelschraube mit Kreuzschlitzaufnahme möglich. Mit Flachkopf für Metallkonstruktionen. Weitere technische Eigenschaften: · Typ: mit Schraube · Durchsteckmontage: Ja · Effektive Verankerungstiefe: 40mm · Farbe: grau · Inhalt: 100 · Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage: 95mm · Profi / DIY: Profi · VDS-Zulassung: Ja · Verpackungsvariante: Faltschachtel
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
8 mm
Dübellänge:
80 mm
min. Verankerungstiefe:
40 mm
Marke:
FISCHER
Ausführung:
PZ3
Material:
Kunststoff
Anbauteildicke tifx:
40 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, fischer nageldübel 8 x 80, nageldübel fischer, nageldübel, Allzweckdübel, Dübel, Nylondübel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2200
€ 6,40*
ab € 9,81*
€ 13,65*
€ 5,90*
ab € 10,13*
€ 14,74*
Lager 4757
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 10,73*
€ 14,84*
18 Tage
6
€ 6,99*
ab € 11,17*
€ 15,40*
€ 5,00*
ab € 13,38*
€ 18,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,84*
€ 17,6596
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1073* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.