Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Nageldübel N 8x80/40 F (100)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-513702
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     513702
EAN/GTIN:
     4048962128192
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
513702 Der fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-F mit Flachkopf ist ideal für die Befestigung von Metallkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ3
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
80 mm
Effektive Verankerungstiefe:
40 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
40 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
95 mm
Min. Verankerungstiefe:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, fischer einschlagdübel, nageldübel, 513702, fischer Nageldübel N 8x80/40 F (100), 4048962128192
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
pro Packung
€ 6,40*
ab € 9,88*
€ 13,61*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,40*
€ 15,10*
Lager 6QTZH
6
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,13*
€ 15,31*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,71*
€ 17,12*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 13,35*
€ 17,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1113* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.