Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Basalt Nr.2833 Gr.46 oliv/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1264983
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2833046
EAN/GTIN:
     4030913927428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose grün gr 46
arbeitslatzhose grün
Basalt Latzhose oliv/rot 46. Sitzt von Rumpf bis Fuß. Als Klassiker unter den Arbeitshosen bietet die Basalt Latzhose durch das hochgezogene Rückenteil Tragekomfort · ohne zu verrutschen · und die Reflexbiesen als Designelement. Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 260g/m² · Ökotex 100: II mit Hautkontakt · Ökotex-Zertifikat: ZHGO 093760 · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 093899 · verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
oliv/rot
Größe:
46
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
PSA-Kategorie:
II
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,87*
€ 33,05*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,96*
€ 33,28*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,10*
€ 34,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,33*
€ 35,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,47*
€ 36,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2830024
ab € 23,06*
Ähnlich
Planam
2831024
ab € 23,02*
Ähnlich
Planam
2832024
ab € 23,16*
Ähnlich
Planam
2833024
ab € 23,09*
Ähnlich
Planam
2833025
ab € 23,04*
Ähnlich
Planam
2833026
ab € 23,15*
Ähnlich
Planam
2833027
ab € 23,07*
Ähnlich
Planam
2833028
ab € 23,10*
Ähnlich
Planam
2833029
ab € 23,25*
Ähnlich
Planam
2833042
ab € 22,99*
Ähnlich
Planam
2833044
ab € 23,02*
Ähnlich
Planam
2833048
ab € 23,01*
Ähnlich
Planam
2833050
ab € 23,16*
Ähnlich
Planam
2833052
ab € 23,21*
Ähnlich
Planam
2833054
ab € 23,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.