Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Weld Shield Nr.5530 Gr.106 grau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1275919
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5530106
EAN/GTIN:
     4030913934495
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flammschutzlatzhose
Flammschutzhose
Weld Shield Latzhose grau/schwarz 106. Komplettschutz bei Metallspritzern. Bei Metallspritzern und Funkenflug ist die Weld Shield Latzhose der sichere Begleiter. Weitere technische Eigenschaften: · Geschlecht: Herrenbekleidung · UV-Protect: 80 · UV-Zertifikat: UVS 096281 · verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
106
Stoffgewicht ca.:
365 g/m²
Marke:
PLANAM
Material:
84 % Baumwolle / 15 % Polyester / 1 % Carbonfasern
Norm:
EN ISO 11611:2015 Kl. 1, A1, EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 39,92*
€ 53,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,80*
€ 53,06*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 39,08*
€ 53,08*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,12*
€ 53,17*
Lager 4757
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,09*
€ 53,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5530102
ab € 39,18*
Ähnlich
Planam
5530110
ab € 39,16*
Ähnlich
Planam
5530042
ab € 39,21*
Ähnlich
Planam
5530044
ab € 39,09*
Ähnlich
Planam
5530046
ab € 38,97*
Ähnlich
Planam
5530060
ab € 42,95*
Ähnlich
Planam
5530062
ab € 42,93*
Ähnlich
Planam
5530064
ab € 43,10*
Ähnlich
Planam
5530090
ab € 38,98*
Ähnlich
Planam
5530094
ab € 39,23*
Ähnlich
Planam
5530098
ab € 38,95*
Ähnlich
Planam
5531042
ab € 39,18*
Ähnlich
Planam
5530048
ab € 39,28*
Ähnlich
Planam
5530050
ab € 39,20*
Ähnlich
Planam
5530052
ab € 39,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.