Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M42 8 5 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1282079
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009348000420000
EAN/GTIN:
     4051426644244
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
DIN 934 8 Sechskantmuttern - Abmessung: M 42 VE=S (5 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00934.800 · Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
42 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,9927*
€ 2,7127*
4 Tage
130
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,9395*
€ 2,7982*
6 Tage
120
5
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,1604*
€ 2,9404*
1 Tag
84
5
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,1504*
€ 2,9404*
Lager 4757
356
5
pro Box
€ 5,49*
ab € 2,1864*
€ 3,1399*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 3,1399*
€ 3,73648
pro Box
ab 10 Boxen
€ 3,0472*
€ 3,62617
pro Box
ab 25 Boxen
€ 2,8845*
€ 3,43256
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,7418*
€ 3,26274
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,5664*
€ 3,05402
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 2,1864*
€ 2,60182
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,1864* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 15,6995* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.