| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000175655 Herst.-Nr.: 9348000420000 EAN/GTIN: 4051426644244 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 934 | Hauptmerkmal: | M 42 | Ausführung: | 8 | Artikellangtext: | DIN 934 8 Sechskantmuttern - Abmessung: M 42 VE=S (5 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00934.800· Normart DIN 934 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Box | € 5,49* | ab € 1,8141* | € 2,5441* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | pro Box | € 4,90* | ab € 1,9827* | € 2,7627* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,9395* | € 2,8482* | | | | Lager 8760 | | | | 5 | | pro Box | € 7,99* | ab € 2,1604* | € 2,9904* | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Box | € 5,59* | ab € 2,1604* | € 2,9904* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,1604* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen | Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 14,952* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|