Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501ISO4032 M42 SW 8 Sechskantmuttern, schwarz, 8, ISO-Typ 1, M 42


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 42 DIN 934 8
Sechskantmutter M 42 DIN 934 8
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4032 M42 SW 8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4032 M42 SW 8
EAN/GTIN:
     4051426644244
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
501ISO4032 M42 SW 8 Sechskantmuttern, schwarz, 8, ISO-Typ 1, M 42 - DIN austauschbar mit ISO
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m42, din en iso 4032, iso 4032 reyher, ISO4032 M42 SW 8, 501ISO4032 M42 SW 8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
338
5
pro Box
€ 5,49*
ab € 1,8141*
€ 2,5241*
Lager 8670
nicht lagernd
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,0027*
€ 2,7427*
3 Tage
270
5
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,9295*
€ 2,8282*
7 Tage
375
5
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,1504*
€ 2,9704*
1 Tag
263
5
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,1604*
€ 2,9704*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 2,7427*
€ 3,26381
pro Box
ab 10 Boxen
€ 2,7327*
€ 3,25191
pro Box
ab 25 Boxen
€ 2,6027*
€ 3,09721
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,4927*
€ 2,96631
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,3927*
€ 2,84731
pro Box
ab 15000 Boxen
€ 2,0027*
€ 2,38321
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,0027* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 13,7135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.