Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher, 2100-10, SW10mm, vernickelt, Innen-6k.Profil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1282436
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100-10
EAN/GTIN:
     4000896011407
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Oberfläche: vernickelt DIN ISO 2936 Made in Germany Abtrieb: Innen Sechskant Profil Schlüsselweite: 10 mm Abmessungen / Länge: 50 mm Länge l1: 122 mm Netto-Gewicht (kg): 0.1 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,1kg · Abtrieb: Innen Sechskant Profil · CrossReferenz Bundeswehr: 5120121209361 · CrossReferenz Volkswagen: 5300/78, ASE46807900000 · Fahrzeug-Hersteller Pkw: VOLKSWAGEN, FIAT, FORD, OPEL/VAUXHALL · Länge l1: 122mm · Länge l2: 50mm · Norm: DIN ISO 2936
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
10 mm
Schenkellänge:
122 x 50 mm
Länge:
50 mm
Oberfläche:
vernickelt
Größe:
10 mm
Marke:
HAZET
Material:
Chrom-Vanadium
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18
10
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 4,92*
6 Tage
20
10
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 4,95*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 3,78*
€ 5,45*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 5,56*
8 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 49,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.