Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerbohrer SDS-max-9 Natural Stone Arb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hammerbohrer SDS-max-9 Natural Stone Arb
Hammerbohrer SDS-max-9 Natural Stone Arb
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1286087
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1618596504
EAN/GTIN:
     3165140560139
Suchbegriffe:
Bohrer
Hammerbohrer
Steinbohrer
Betonbohrer
Der SDS max-9 Naturstein-Bohrer bietet eine lange Lebensdauer in Naturstein. Er ist mit 2 Hauptschneidern und 2 robusten Seitenkernstiften ausgestattet · die seine Lebensdauer verlängern. Der Bohrer besteht aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung · das auch lange Lebensdauer und Verschleißfestigkeit sicherstellt. Darüber hinaus bietet ein vibrationsoptimierte 2+2-Spiraldesign beste Kraftübertragung beim Bohren. Der Bohrer ist für den Einsatz mit Naturstein vorgesehen. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board · das Konformität mit strengen Toleranzen · präzises Bohren und einen festen Halt der Befestigungsmaterialien garantiert.Weitere technische Eigenschaften:· für Material: Harter Stein, Weichgestein, Betonblockstein, Kalk- und Sandsteine, Backstein, Mauerwerk
Weitere Informationen:
Ø:
28 mm
Arbeitslänge:
800 mm
Gesamtlänge:
920 mm
Bohrer-Ø:
28 mm
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: 8000341403
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 106,50*
€ 127,10*
€ 5,95*
ab € 106,53*
€ 127,34*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,95*
€ 128,29*
€ 4,90*
ab € 106,91*
€ 131,58*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 125,83*
€ 173,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,59*
€ 206,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 135,82*
€ 161,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.