Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaber ATZ 52 SC Schnitt-B.52mm Schnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaber ATZ 52 SC Schnitt-B.52mm Schnitt
Schaber ATZ 52 SC Schnitt-B.52mm Schnitt
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1286218
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256954
EAN/GTIN:
     3165140523387
Suchbegriffe:
Schaber
OMT
Starlock
8000343920
Starlock HCS Schaber ATZ 52 SC. Starr. Schnittbreite: 52 mm · Schneidenlänge: 26 mm. Mörtel oder Fliesenkleber entfernen (z. B. bei Austausch beschädigter Fliesen) · Mörtel- und Betonreste entfernen · harte · spröde Teppichkleberreste entfernen.Weitere technische Eigenschaften:· Schnittbreite: 52mm
Weitere Informationen:
Breite:
97 mm
Länge:
169 mm
Marke:
BOSCH
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,66*
€ 6,52*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,67*
€ 6,54*
7 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 6,55*
4 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 4,83*
€ 6,73*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,61*
€ 14,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 609 256 956
ab € 5,41*
Zubehör
Bosch
2 609 256 955
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.