Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithalter DIN3126 ISO 1173 1/4 Zoll L.60mm in Ku.-Box WIHA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1293493
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     24770
EAN/GTIN:
     4010995247706
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter wiha
bit halter
mit Edelstahlhülse und Schnellwechselfutter · für eine spielarme Verbindung zwischen Bit und Halter · ein Vorschieben der Spannhülse löst die Arretierung und ermöglicht einen blitzschnellen Werkzeugwechsel Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant, DIN 3126, ISO 1173, Form E6,3 Abtrieb: 6,3 mm (1/4")-Außensechskant, DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Antriebssechskant:
1/4 ″
Marke:
WIHA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bithalter schnellwechselfutter, Bitadapter, Maschinenhalter, Universalhalter, Universalhalter für Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829580
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.