Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 128 A 18 Federstahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1297806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001280019180000
EAN/GTIN:
     4043952055557
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 B
~DIN 128 Federstahl Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 18 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 18mm · Form: Form A · Gruppencode: 00128.001 · Normart: DIN 128 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = gewölbt
Norm:
DIN 128
Werkstoff:
Federstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,0682*
€ 0,1019*
Lager 4757
270
100
€ 5,49*
ab € 0,075*
€ 0,1051*
1 Tag
210
100
€ 5,59*
ab € 0,0766*
€ 0,1065*
5 Tage
300
100
€ 4,90*
ab € 0,0765*
€ 0,1066*
5 Tage
300
100
€ 5,99*
ab € 0,0747*
€ 0,1078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0972*
€ 0,11567
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.