Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federring DIN 128 A 18 Federstahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000155067
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     001280019180000
EAN/GTIN:
     4043952055557
Suchbegriffe:
DIN 128
DIN 128 Federring
Federring DIN 128
DIN 137 B
~DIN 128 Federstahl Form A Federringe · gewölbt - Abmessung: A 18 VE=K (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 18mm · Form: Form A · Gruppencode: 00128.001 · Normart: DIN 128 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Federringe, A = gewölbt
Norm:
DIN 128
Werkstoff:
Federstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
100
€ 4,30*
ab € 0,0682*
€ 0,1019*
3 Tage
270
100
€ 5,49*
ab € 0,075*
€ 0,1051*
Lager 4BULW
210
100
€ 5,59*
ab € 0,0766*
€ 0,1065*
5 Tage
300
100
€ 4,90*
ab € 0,0765*
€ 0,1066*
5 Tage
300
100
€ 5,99*
ab € 0,0747*
€ 0,1078*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1059*
€ 0,12602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0934*
€ 0,11115
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.