| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501DIN128 A 18 KP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DIN128 A 18 KP EAN/GTIN: 4043952055557 |
| |
|
| | |
| ~DIN 128 Federstahl Form A Federringe, gewölbt - Abmessung: A 18 VE=K (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 18.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 128 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 18.00 | Form: | Form A | Normart: | DIN | Normnummer: | 128 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Werkstoff: | Federstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0682* | € 0,1019* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,075* | € 0,1051* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0766* | € 0,1065* | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0765* | € 0,1066* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0747* | € 0,1078* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|