Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 561 Zapfen BM 8x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 561 Zapfen BM 8x 1
Sechskantschraube DIN 561 Zapfen BM 8x 1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1301917
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5618020080018
EAN/GTIN:
     4043952103319
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant · mit Gewindeauslauf - Abmessung: BM 8 x 18 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 18mm· Gruppencode 00561.802· Normart DIN 561
Weitere Informationen:
Länge:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
8 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf
Werkstoff:
22 H (8.8)
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 561 B, Schraube DIN 561 B, Sechskantschraube DIN 561 B, Sechskantschraube ohne Norm, din 561b m8, din 561 b, Sechskantschrauben, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, 8000158482
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,114*
€ 0,1754*
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,1503*
€ 0,2186*
10 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,1745*
€ 0,2345*
6 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,1714*
€ 0,2364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1754*
€ 0,20873
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1669*
€ 0,19861
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1552*
€ 0,18469
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1457*
€ 0,17338
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.