Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 561 Zapfen BM 10x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 561 Zapfen BM 10x
Sechskantschraube DIN 561 Zapfen BM 10x
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1301927
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5618020100020
EAN/GTIN:
     4043952103418
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant · mit Gewindeauslauf - Abmessung: BM 10 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 20mm· Gruppencode 00561.802· Normart DIN 561
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf
Werkstoff:
22 H (8.8)
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 561 B, Schraube DIN 561 B, Sechskantschraube DIN 561 B, Sechskantschraube ohne Norm, din 561 b, Reyher, Schrauben, DIN, Schraube, Sechskantschrauben, 8000158492
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1417*
€ 0,212*
4 Tage
2000
100
€ 4,30*
ab € 0,17*
€ 0,24*
10 Tage
1900
100
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,245*
1 Tag
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,1886*
€ 0,2486*
6 Tage
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,1853*
€ 0,2507*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,212*
€ 0,25228
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1989*
€ 0,23669
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1874*
€ 0,22301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1753*
€ 0,20861
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1647*
€ 0,19599
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1417*
€ 0,16862
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.