Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 561 Zapfen BM 10x 20 22 H (8.8) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000158492
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005618020100020
EAN/GTIN:
     4043952103418
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant · mit Gewindeauslauf - Abmessung: BM 10 x 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 20mm · Gruppencode: 00561.802 · Normart: DIN 561
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gew
Werkstoff:
22 H (8.8)
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 561 B, Schraube DIN 561 B, Sechskantschraube DIN 561 B, Sechskantschraube ohne Norm, din 561 b, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1417*
€ 0,212*
4 Tage
2000
100
€ 4,30*
ab € 0,17*
€ 0,24*
10 Tage
1900
100
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,245*
Lager 4BULW
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,1886*
€ 0,2486*
6 Tage
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,1853*
€ 0,2507*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2486*
€ 0,29583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2386*
€ 0,28393
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2286*
€ 0,27203
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2186*
€ 0,26013
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1886*
€ 0,22443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.