Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutte
Sechskantschraube DIN 601 Sechskantmutte
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1302462
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6014000120045
EAN/GTIN:
     4043952110997
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm m12x1,2...
sechskantschraube ohne norm
DIN 601 Mu Stahl Sechskantschrauben · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 45 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 45mm· Gruppencode 00601.400· Normart DIN 601
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben, Mu = mit Sechskantmutter
Werkstoff:
Mu Stahl
Weitere Suchbegriffe: DIN, Schrauben, Reyher, Schraube, Sechskantschrauben, 8000159328
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,1945*
€ 0,266*
10 Tage
1200
100
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,28*
1 Tag
1190
100
€ 5,59*
ab € 0,2159*
€ 0,2859*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1972*
€ 0,288*
6 Tage
1700
100
€ 5,99*
ab € 0,2121*
€ 0,2883*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2738*
€ 0,32582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2576*
€ 0,30654
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2434*
€ 0,28965
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2172*
€ 0,25847
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1972*
€ 0,23467
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.