Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gew


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gew
Sechskantpassschraube DIN 609 langem Gew
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1303820
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     6098000240080
EAN/GTIN:
     4043952128817
Suchbegriffe:
DIN
Schrauben
Sechskantschrauben
Reyher
DIN 609 8.8 Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen - Abmessung: M 24 x 80 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode 00609.800· Normart DIN 609
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
24 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskant-Passschrauben mit langem Gewindezapfen
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Schraube, 8000160827
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,6873*
€ 5,5914*
4 Tage
150
5
€ 4,30*
ab € 3,857*
€ 5,595*
6 Tage
210
5
€ 5,99*
ab € 4,1264*
€ 5,7282*
10 Tage
150
5
€ 4,90*
ab € 4,175*
€ 5,775*
1 Tag
147
5
€ 5,59*
ab € 4,2996*
€ 5,9496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,5914*
€ 6,65377
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2606*
€ 6,26011
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0206*
€ 5,97451
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,8693*
€ 5,79447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5685*
€ 5,43652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,4273*
€ 5,26849
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6873*
€ 4,38789
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,957* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.