Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Gewindestift A 30x45x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring DIN 705 Gewindestift A 30x45x1
Stellring DIN 705 Gewindestift A 30x45x1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304757
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7050110300000
EAN/GTIN:
     4043952139899
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 30 x 45 x 16 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 30mm· Form Form A· Gruppencode 00705.011· Normart DIN 705· Oberfläche galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift nach DIN 553 / ISO 7434
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: stellring din 705 30x45, din 705, din 705a, Reyher, Stellringe, 8000161750
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 1,23*
€ 1,765*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,3313*
€ 1,8313*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,3573*
€ 1,8673*
Lager 4757
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,2477*
€ 1,873*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,3451*
€ 1,8747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,873*
€ 2,22887
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7559*
€ 2,08952
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6554*
€ 1,96993
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5183*
€ 1,80678
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4677*
€ 1,74656
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2477*
€ 1,48476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.