| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1304800 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7050021000000 EAN/GTIN: 4043952139677 |
| |
|
| | |
| DIN 705 Stahl Form B Stellringe · leichte Reihe · mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 100 x140 x25 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 100mm· Form Form B· Gruppencode 00705.002· Normart DIN 705· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Stellringe, leichte Reihe, B = mit Bohrung für Kegelstift | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kegelstift DIN 1, Kegelstift ISO 2339, Stift DIN 1, DIN 705, DIN 705 Stellring, Stellring DIN 705, Stellring, din 705 form b 25, din 1, reyher din 1, Reyher, Stellringe, 8000161733 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 31,5182* | € 44,0856* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 34,3775* | € 44,9875* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 35,2912* | € 46,3112* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,2493* | € 46,7725* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,5088* | € 46,8334* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|