Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN705 B 100 Stellring, Form B, Stahl, B 100x140x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00705_B_AK.JPG
D00705_B_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN705 B 100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN705 B 100
EAN/GTIN:
     4043952139677
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
DIN 705 Stahl Form B Stellringe, leichte Reihe, mit Bohrung für Kegelstift - Abmessung: B 100 x140 x25 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 100.00 Form: Form B Normart: DIN Normnummer: 705 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100.00
Form:
Form B
Normart:
DIN
Normnummer:
705
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 31,5182*
€ 44,0856*
Lager 8670
20
1
€ 4,90*
ab € 34,3775*
€ 44,9875*
2 Tage
20
1
€ 5,59*
ab € 35,2912*
€ 46,3112*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,2493*
€ 46,7725*
7 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 34,5088*
€ 46,8334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,9875*
€ 53,53513
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,9575*
€ 53,49943
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,8575*
€ 49,81043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,4875*
€ 48,18013
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,5575*
€ 45,88343
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,3775*
€ 40,90923
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.