Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M14x 230 8.8 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1310539
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009318000140230
EAN/GTIN:
     4043952224052
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 230 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 230mm · Gruppencode: 00931.800 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8, din 931, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
725
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,4689*
€ 2,0188*
5 Tage
1000
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,5825*
€ 2,0625*
Lager 4757
1260
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,609*
€ 2,089*
6 Tage
1400
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,6216*
€ 2,1016*
1 Tag
980
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,6362*
€ 2,1262*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,089*
€ 2,48591
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,039*
€ 2,42641
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,939*
€ 2,30741
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,839*
€ 2,18841
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,789*
€ 2,12891
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,609*
€ 1,91471
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,609* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 52,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.