Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN931 M14X230 8.8 Sechskantschraube mit Schaft, 8.8, M 14x230


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D00931_AK.JPG
D00931_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN931 M14X230 8.8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN931 M14X230 8.8
EAN/GTIN:
     4043952224052
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 230 VE=S (25 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 230.00 Normart: DIN Normnummer: 931 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 8.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
230.00
Normart:
DIN
Normnummer:
931
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
8.8
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
825
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,4689*
€ 2,0088*
Lager 8670
825
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,5925*
€ 2,0425*
6 Tage
1150
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,6116*
€ 2,0816*
1 Tag
805
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,6262*
€ 2,0962*
6 Tage
1150
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,5808*
€ 2,1078*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,0425*
€ 2,43058
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,0125*
€ 2,39488
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,9225*
€ 2,28778
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,8225*
€ 2,16878
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,7525*
€ 2,08548
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,5925*
€ 1,89508
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,5925* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 51,0625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.