Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M14x 230 8.8 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000170216
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9318000140230
EAN/GTIN:
     4043952224052
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M14x 230 8.8 25 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 931 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 14 x 230
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 230 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 230mm · Gruppencode 00931.800· Normart DIN 931
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
825
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,4689*
€ 2,0088*
5 Tage
825
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,5925*
€ 2,0425*
Lager 8760
1150
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,6116*
€ 2,0816*
1 Tag
805
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,6262*
€ 2,0962*
6 Tage
1150
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,5808*
€ 2,1078*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,0816*
€ 2,4771
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,0516*
€ 2,4414
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,9516*
€ 2,3224
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,8516*
€ 2,2034
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,7816*
€ 2,1201
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,6116*
€ 1,9178
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,6116* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 52,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.