| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1311048 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9318000560220 EAN/GTIN: 4043952230022 |
| |
|
| | |
| DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 56 x 220 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 220mm· Gruppencode 00931.800· Normart DIN 931 Weitere Informationen: | | Länge: | 220 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 56 mm | Form: | Ohne Formfangabe | Ausführung: | Sechskantschrauben mit Schaft | Werkstoff: | 8.8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, reyher din 931 8.8 verzinkt 12x220, din 931, din 931 8.8, DIN, Schrauben, Sechskantschrauben, Reyher, Schraube, 8000170638 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,5306* | € 46,5644* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 37,5501* | € 48,8401* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,1092* | € 49,3224* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,7099* | € 49,3857* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 39,15* | € 50,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|