Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M14x 50 10.9 galv.verz. 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1312735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009331100140050
EAN/GTIN:
     4043952250488
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 50 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 50mm · Gruppencode: 00933.110 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, m14x50 10.9 din 933, din 933, din 933 10.9, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Sechskantschrauben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1575
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,2071*
€ 0,2871*
3 Tage
1250
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2198*
€ 0,323*
5 Tage
1250
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,235*
€ 0,325*
5 Tage
1750
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,2399*
€ 0,3369*
7 Tage
1750
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2548*
€ 0,3448*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,2871*
€ 0,34165
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,2771*
€ 0,32975
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2671*
€ 0,31785
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2571*
€ 0,30595
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2471*
€ 0,29405
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,2071*
€ 0,24645
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2071* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 14,355* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131690
ab € 5,97*
Zubehör
k.A.
1003927
ab € 0,1492*
Zubehör
k.A.
13000.15.01.140.300
ab € 0,2685*
Zubehör
Nord-Lock
881320300140000
ab € 0,521*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.